text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Clyde XD 48 S3

Numéro d'article 9X247158
Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes

Spécifications

Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Coupe large Oui
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Marque Emma
Poids par pièce (g) 1945
Code Douanier
Model Clyde
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X247158
EAN 8715316150715
UBB 500584026321
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant MM99656948
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.