text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Bas 112090 D 41 S3

Numéro d'article 5T618929
Couleur Argent
Modèle Bas
Type d'appareil Chaussure
Pointure 41
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non

Spécifications

Couleur Argent
Modèle Bas
Type d'appareil Chaussure
Pointure 41
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Type antibactérien Oui
Coupe large Non
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Non
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Marque Emma
Poids par pièce (g) 1270
Code Douanier
Model MARCO
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T618929
EAN 8715316104251
UBB 500633066120
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant MM11209041
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.