text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Embout standard Facom 30


Numéro d'article 6O778894
Taille de bit (mm)
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 5.49
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Marque Facom
Poids par pièce (g) 6
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O778894
EAN 3148510258201
UBB 500639109007
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant EX.130
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.