text.skipToContent text.skipToNavigation

Electro zingué 4,8X12MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Matière du mandrin Acier
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matériau corps/mandrin Acier / Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.8 mm
Longueur 12 mm
Matière du mandrin Acier
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matériau corps/mandrin Acier / Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 4.11
Info
  • Les rivets aveugles de structure offrent des tenues à la traction et au cisaillement élevées, combinée à une bonne capacité de remplissage de trou, qui compense les trous surdimensionnés, oblongs ou désalignés.
  • Ces rivets sont résistant aux vibrations et ont une retenue permanente de la tête de mandrin qui évite le cliquetis après sertissage.
  • Une large contre-tête en partie aveugle offre une bonne répartition de l'effort de serrage.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 4.8
Foret ø 4.9
k (max.) 1.5
L (mm) 12
ø dk 9.6

Numéros d'articles

Numéro d'article 34320.048.012
EAN 8715494189385
UBB 500619843039
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.