Divers
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
6C595599
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
EIBENSTOCK DUMMY 1100 W
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6C595599
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1100
Poids de la machine (kg)
4.1
Insertion d'outils
M14
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
450
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
800 - 800
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1100
Poids de la machine (kg)
4.1
Insertion d'outils
M14
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
450
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
800 - 800
Diamètre maximal de malaxeur (mm)
120
Avec malaxeur
Oui
Marque
Eibenstock
Code Douanier
Voir
Type
EHR 18.1 S Set
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6C595599
EAN
4026851016188
UBB
500582717897
UNSPSC
22101902
N° Article du fabricant
077E1000