text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortiment d'embouts de câble 301 pièces 0,5-6 mm² mallette de rangement KNIPEX


Assortiment de sertissage Dans un TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique solide). Fermeture T-Loc pour une utilisation dune seule main : ouvrir ou fermer le systainer® dun tour et le connecter à un deuxième systainer®. Ouverture lorsque le systainer® est connecté : accès rapide et simple au contenu sans avoir à le déconnecter. Deux inserts en plastique empilables avec 6 plateaux chacun pour les connecteurs. Avec un assortiment de connecteurs de câbles standard. avec pince à sertir 97 22 240. systainer® est une marque déposée de TANOS GmbH. Contenu : 1 x 97 22 240 KNIPEX Pince à sertir (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs en bout, isolés Jaune (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs en bout, isolés Bleu (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs en bout, isolés Rouge (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs de câble, à œillet Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs de câble, à œillet Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Bouchon terminal à lames 6,3x0, 8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX connecteur à lame 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX douilles à lame non isolées 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX douilles à lame non isolées 6,3x0, 8 mm (1,5 mm²), 25 x KNIPEX douilles à lame 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX douilles à lame 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX douilles à lame 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

Numéro d'article 1X703952
Application Autre
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Avec outil Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1150
Emballé par 1

Spécifications

Application Autre
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Avec outil Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1150
Code Douanier
Type Crimp Assortment Box

La description

Assortiment de sertissage Dans un TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique solide). Fermeture T-Loc pour une utilisation dune seule main : ouvrir ou fermer le systainer® dun tour et le connecter à un deuxième systainer®. Ouverture lorsque le systainer® est connecté : accès rapide et simple au contenu sans avoir à le déconnecter. Deux inserts en plastique empilables avec 6 plateaux chacun pour les connecteurs. Avec un assortiment de connecteurs de câbles standard. avec pince à sertir 97 22 240. systainer® est une marque déposée de TANOS GmbH. Contenu : 1 x 97 22 240 KNIPEX Pince à sertir (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs en bout, isolés Jaune (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs en bout, isolés Bleu (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs en bout, isolés Rouge (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs de câble, à œillet Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs de câble, à œillet Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Bouchon terminal à lames 6,3x0, 8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX connecteur à lame 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX douilles à lame non isolées 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX douilles à lame non isolées 6,3x0, 8 mm (1,5 mm²), 25 x KNIPEX douilles à lame 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX douilles à lame 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX douilles à lame 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X703952
EAN 4003773076971
UBB 500513349497
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 90 25
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.