Diefac Stansvormenfabriek bv - 8797418487950
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Fixation de meubles
Douilles taraudées
Douilles taraudées D
64050
64050.040.001
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
Douille taraudée Laiton M4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque
Fabory
Matière
Laiton
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
D
Poids par pièce (g)
1.03
Info
Particularités des douilles taraudées de type D :
Ils sont parfaitement adaptés pour fournir rapidement et efficacement des matériaux souples comme le plastique, le bois, les panneaux d'aggloméré et l'aluminium avec un filetage ISO-métrique solide.
Lors de l'assemblage, les dents sont ancrées dans la paroi du trou.
La connexion est autobloquante contre les vibrations et les chocs.
Le type D avec deux rangées de dents peut être utilisé pour le bois, les forces plus importantes et les démontages fréquents.
Il est recommandé de choisir le diamètre exact du trou pilote sur la base de tests.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M4
Marque
Fabory
Matière
Laiton
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
D
Poids par pièce (g)
1.03
Info
Particularités des douilles taraudées de type D :
Ils sont parfaitement adaptés pour fournir rapidement et efficacement des matériaux souples comme le plastique, le bois, les panneaux d'aggloméré et l'aluminium avec un filetage ISO-métrique solide.
Lors de l'assemblage, les dents sont ancrées dans la paroi du trou.
La connexion est autobloquante contre les vibrations et les chocs.
Le type D avec deux rangées de dents peut être utilisé pour le bois, les forces plus importantes et les démontages fréquents.
Il est recommandé de choisir le diamètre exact du trou pilote sur la base de tests.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M4
Foret ø
5.5
m2
9.5
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
64050.040.001
EAN
8715492891754
UBB
950372006318
UNSPSC
31161714
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger.
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.