text.skipToContent text.skipToNavigation

Douille taraudée Laiton M4


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Matière Laiton
Filetage Filetage métrique
Tapez non. C
Poids par pièce (g) 0.52
Info Particularités des douilles taraudées de type C :
  • Ils sont parfaitement adaptés pour fournir rapidement et efficacement des matériaux souples comme le plastique, le bois, les panneaux d'aggloméré et l'aluminium avec un filetage ISO-métrique solide.
  • Lors de l'assemblage, les dents sont ancrées dans la paroi du trou.
  • La connexion est autobloquante contre les vibrations et les chocs.
  • Le type C avec une seule rangée de dents est recommandé pour les faibles forces et les démontages moins fréquents.
  • Il est recommandé de choisir le diamètre exact du trou pilote sur la base de tests.
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Marque Fabory
Matière Laiton
Filetage Filetage métrique
Tapez non. C
Poids par pièce (g) 0.52
Info Particularités des douilles taraudées de type C :
  • Ils sont parfaitement adaptés pour fournir rapidement et efficacement des matériaux souples comme le plastique, le bois, les panneaux d'aggloméré et l'aluminium avec un filetage ISO-métrique solide.
  • Lors de l'assemblage, les dents sont ancrées dans la paroi du trou.
  • La connexion est autobloquante contre les vibrations et les chocs.
  • Le type C avec une seule rangée de dents est recommandé pour les faibles forces et les démontages moins fréquents.
  • Il est recommandé de choisir le diamètre exact du trou pilote sur la base de tests.
Code Douanier

Dimensions

d-D M4
Foret ø 5.5
m1 5
P 0.7

Numéros d'articles

Numéro d'article 64010.040.001
EAN 8715492891679
UBB 950372005328
UNSPSC 31161714

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.