text.skipToContent text.skipToNavigation

Douille taraudée Laiton M3


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Matière Laiton
Filetage Filetage métrique
Tapez non. E
Poids par pièce (g) 0.62
Info Particularités des douilles taraudées de type E :
  • Ils sont parfaitement adaptés pour fournir des matériaux souples comme le plastique, le bois, les panneaux d'aggloméré et l'aluminium avec un filetage ISO-métrique solide de manière rapide et efficace.
  • Lors de l'assemblage, les dents sont ancrées dans la paroi du trou.
  • La connexion est autobloquante contre les vibrations et les chocs.
  • Le type E (qui est une version plus courte du type D) avec deux rangées de dents peut être utilisé pour le bois, les forces plus importantes et les démontages fréquents.
  • Il est recommandé de choisir le diamètre exact du trou pilote sur la base de tests.
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Marque Fabory
Matière Laiton
Filetage Filetage métrique
Tapez non. E
Poids par pièce (g) 0.62
Info Particularités des douilles taraudées de type E :
  • Ils sont parfaitement adaptés pour fournir des matériaux souples comme le plastique, le bois, les panneaux d'aggloméré et l'aluminium avec un filetage ISO-métrique solide de manière rapide et efficace.
  • Lors de l'assemblage, les dents sont ancrées dans la paroi du trou.
  • La connexion est autobloquante contre les vibrations et les chocs.
  • Le type E (qui est une version plus courte du type D) avec deux rangées de dents peut être utilisé pour le bois, les forces plus importantes et les démontages fréquents.
  • Il est recommandé de choisir le diamètre exact du trou pilote sur la base de tests.
Code Douanier

Dimensions

d-D M3
Foret ø 4.6
m2 8
P 0.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 64030.030.001
EAN 8715492891709
UBB 950372005815
UNSPSC 31161714

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.