text.skipToContent text.skipToNavigation
Nous rencontrons actuellement un problème technique. Les informations sur les stocks et les prix sont temporairement indisponibles, et il n’est pas possible de passer des commandes pour le moment. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 4.5x45/30 TX20


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 3.3
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.5
Longueur 45
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 3.3
Code Douanier

Dimensions

b 30
d-D 4.5
dk (max.) 9
k 2.7
Taille du conducteur 20
L (mm) 45

Numéros d'articles

Numéro d'article 51150.045.045
EAN 8725928133433
UBB 500728778761
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.