text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 3.0x20 TX10


Artikelnummer
Diamètre
Toon alle diamètres
Longueur
Toon alle longueurs
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 0.7
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diamètre 3
Longueur 20
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 0.7
Code Douanier

Afmetingen

d-D 3
dk (max.) 6
k 1.9
Taille du conducteur 10
L (mm) 20

Artikelnummers

Artikelnummer 51149.030.020
EAN 8725928132535
UBB 500728769778
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.