text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraises de finition S903 SC Blanc 8.00mm


Numéro d'article 2V176783
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 8
Durée de travail (mm) 19
Nombre de dents 3
Diamètre de fraisage (mm) 8
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 44.4
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 8
Durée de travail (mm) 19
Nombre de dents 3
Diamètre de fraisage (mm) 8
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 44.4
Code Douanier
Model S9038.0
Type 30° End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V176783
EAN 7320760133064
UBB 500629946087
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S9038.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.