text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine T200 TiCN M5X0.80MM


Numéro d'article 1K308511
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur de coupe (mm) 16
Marque Dormer
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur de coupe (mm) 16
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 28
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K308511
EAN 7320760706275
UBB 500661446897
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant T200M5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.