text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine T200 TiCN M4X0.70MM


Numéro d'article 5I415120
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Longueur de coupe (mm) 13
Marque Dormer
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Longueur de coupe (mm) 13
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 15
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I415120
EAN 7320760706268
UBB 500661446715
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant T200M4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.