text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine extra long E606 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm


Numéro d'article 0Y157005
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 137
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 137
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2
Nombre de lames 3
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 10
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 137
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y157005
EAN 7320760124024
UBB 500631584017
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E606M16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.