text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Dormer Taraud machine E545 ISO 529 N/A HSS Vaporise No.2


Numéro d'article 3Z520035
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 58
Diamètre d'arbre (mm) 5
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 0.81
Dimension du filetage 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 58
Diamètre d'arbre (mm) 5
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 0.81
Dimension du filetage 2
Nombre de lames 3
Entraînement à quatre pans (mm) 4
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z520035
EAN 7320760203941
UBB 500631691507
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E545BA2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.