text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Dormer Taraud machine E293 DIN 2174 N/A HSSE TiN M4x0.70mm


Numéro d'article 6I508086
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Nombre de lames 5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Nombre de lames 5
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 9.1
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6I508086
EAN 7320760663745
UBB 500631641288
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E293M4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.