Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6Q213702
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
Dormer Taraud machine E291 DIN 2174 N/A HSSE TiN M2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
6Q213702
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
6
Longueur de filetage (mm)
6
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Longueur de coupe (mm)
6
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Inclinaison du filetage (mm)
0.4
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
6
Longueur de filetage (mm)
6
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Longueur de coupe (mm)
6
Dimension du filetage
2
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E291
Type
6498028; 86016009
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Q213702
EAN
7320760670927
UBB
500631592846
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E291M2