Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0D085437
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
Dormer Taraud machine E266 DIN 376 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0D085437
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Longueur de coupe (mm)
25
Dimension du filetage
16
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Inclinaison du filetage (mm)
2
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Longueur de coupe (mm)
25
Dimension du filetage
16
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E266
Type
5975148; 86015892
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0D085437
EAN
7320760088401
UBB
500631582458
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E266M16