Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
8H416843
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
Dormer Fraise lime carbure P807 Transparent P8076.3X3.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8H416843
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
5
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6.3
Forme de tête selon DIN 8032
KUD
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
5
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6.3
Forme de tête selon DIN 8032
KUD
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
P807
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8H416843
EAN
7320760687659
UBB
500632432299
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P8076.3X3.0