text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Micro foret A720 DIN 1899 HSSE Blanc 0.85mm


Numéro d'article 7M492259
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 1.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 6.3
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 25
Diamètre du foret (mm) 0.85
Diamètre d'arbre (mm) 1.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 6.3
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 1.3
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M492259
EAN 7320760612125
UBB 500631756789
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A720.85
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.