text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Dormer Fraises de finition S902 SC Blanc 9.00mm


Numéro d'article 5V919402
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 10
Durée de travail (mm) 21
Nombre de dents 2
Diamètre de fraisage (mm) 9
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 70
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 10
Durée de travail (mm) 21
Nombre de dents 2
Diamètre de fraisage (mm) 9
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V919402
EAN 7320760132920
UBB 500629957209
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S9029.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.