text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Dormer Fraises de finition S902 SC Blanc 7.00mm


Numéro d'article 1G375137
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 8
Durée de travail (mm) 19
Nombre de dents 2
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 7
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 8
Durée de travail (mm) 19
Nombre de dents 2
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 7
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 43.3
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G375137
EAN 7320760132906
UBB 500629942698
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S9027.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.