Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
2F791842
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
Dormer Fraise lime carbure P721 Transparent 9.60X6MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2F791842
Longueur totale (mm)
76
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
30
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Marque
Dormer
Poids par pièce (g)
26
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
76
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
30
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Marque
Dormer
Poids par pièce (g)
26
Code Douanier
Voir
Model
P721
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2F791842
EAN
7320760693421
UBB
500661481027
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
P7219.6X6.0