text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Dormer Fraise lime carbure P715 Transparent 8X6.0MM


Numéro d'article 5C470133
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 19
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté au cuivre Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 19
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au laiton Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 Autre
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 20
Code Douanier
Model P715
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C470133
EAN 7320760693407
UBB 500661480789
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant P7158.0X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.