text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Dormer Fraise lime carbure P705 Transparent 6X6MM


Numéro d'article 4U916918
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 19
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 19
Code Douanier
Model P705
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U916918
EAN 7320760693230
UBB 500661479062
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant P7056.0X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.