text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Dormer Fraise lime carbure P705 Transparent 12.70X6MM


Numéro d'article 4D095555
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier
Model P705
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D095555
EAN 7320760693261
UBB 500661479302
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant P70512.7X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.