Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
2Q607432
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
Dormer Fraise lime carbure HSS-E-PM TiAlN-Top M8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2Q607432
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
21
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
21
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-PM
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Rouge
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Poids par pièce (g)
42.5
Code Douanier
Voir
Model
E334
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Q607432
EAN
7320760884454
UBB
500712741098
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
E334M8