text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Dormer Foret Standard R520 DIN 6539 SC TiN 4.00mm


Numéro d'article 1K167701
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe HM
Angle de la pointe (°) 130
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 55
Diamètre du foret (mm) 4
Diamètre d'arbre (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe HM
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 11
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K167701
EAN 7320760116166
UBB 500629598094
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant R5204.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.