text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Dormer Foret Standard Extra longue DIN 1869-2 HSSE Blanc 1.50mm


Numéro d'article 9H353487
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 100
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 150
Diamètre du foret (mm) 1.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 100
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 7
Code Douanier
Model A977

Numéros d'articles

Numéro d'article 9H353487
EAN 7320760347386
UBB 500631857439
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A9771.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.