text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Dormer Foret Standard A117 DIN 1897 HSSE Laiton 8.00mm


Numéro d'article 2H533725
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 37
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 23.3
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 79
Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 37
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 23.3
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H533725
EAN 7320760015827
UBB 500631138699
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1178.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.