text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Dormer Foret Standard A117 DIN 1897 HSSE Laiton 11.50mm


Numéro d'article 5W099367
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 47
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 58
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 95
Diamètre du foret (mm) 11.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 47
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 58
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W099367
EAN 7320760015193
UBB 500630511920
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A11711.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.