text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 9.40mm


Numéro d'article 7G249970
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 50.7
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 125
Diamètre du foret (mm) 9.4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 50.7
Code Douanier
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G249970
EAN 7320760375686
UBB 500631151460
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A7779.4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.