text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Acier C4C/C10C Brut 8X25MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Matière technique C4C/C10C
Revêtement Brut
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 8 mm
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Matière technique C4C/C10C
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 12
Code Douanier

Dimensions

d1 8
d2 14
d3 (min.) 7.76
D (mm) 8
e (max.) 4
k ≈ 4
L (mm) 25

Normes

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Numéros d'articles

Numéro d'article 39410.080.025
EAN 8715492822376
UBB 950368010662
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.