text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Rivets à frapper
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
Rivets à frapper
39410
39410.080.016
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
DIN 661/302 Acier C4C/C10C Brut 8X16MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Matière technique
C4C/C10C
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
8 mm
Longueur
16 mm
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Matière technique
C4C/C10C
Revêtement
Brut
Dimensions
d1
8
d2
14
d3 (min.)
7.76
D (mm)
8
e (max.)
4
k ≈
4
L (mm)
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4620
DIN
661/302
ISO
1051
Numéros d'articles
Numéro d'article
39410.080.016
EAN
8715492822352
UBB
950368010415
UNSPSC
31162201