text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Acier C4C/C10C Brut 5X6MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Matière technique C4C/C10C
Revêtement Brut
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 5 mm
Longueur 6 mm
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Matière technique C4C/C10C
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 1.3
Code Douanier

Dimensions

d1 5
d2 8.8
d3 (min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
L (mm) 6

Normes

ISO 1051
BS 4620
DIN 661/302

Numéros d'articles

Numéro d'article 39410.050.006
EAN 8717077083080
UBB 500645359950
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.