text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Acier C4C/C10C Brut 3X8MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Matière technique C4C/C10C
Revêtement Brut
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 3 mm
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Matière technique C4C/C10C
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 0.56
Code Douanier

Dimensions

d1 3
d2 5.2
d3 (min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 8

Normes

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Numéros d'articles

Numéro d'article 39410.030.008
EAN 8715492821898
UBB 950368007049
UNSPSC 31162201
Numéro de stock OTAN 5320-12-124-3352

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.