Rivets à frapper
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
Rivets
Rivets à frapper
39410
39410.030.022
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
DIN 661/302 Acier C4C/C10C Brut 3X22MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Matière technique
C4C/C10C
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
3 mm
Longueur
22 mm
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Matière technique
C4C/C10C
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
1.34
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k ≈
1.4
L (mm)
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
1051
BS
4620
DIN
661/302
Numéros d'articles
Numéro d'article
39410.030.022
EAN
8717077083035
UBB
500645359463
UNSPSC
31162201
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO