text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Acier C4C/C10C Brut 2X10MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Matière technique C4C/C10C
Revêtement Brut
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 2 mm
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Matière technique C4C/C10C
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 0.277
Code Douanier

Dimensions

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 10

Normes

ISO 1051
BS 4620
DIN 661/302

Numéros d'articles

Numéro d'article 39410.020.010
EAN 8715492821850
UBB 950368006629
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.