text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

DIN ≈6921 Acier Electro zingué 100 M8X30


La vis de sécurité à tête hexagonale à embase avec stries radiales conforme à la norme DIN 6921 est fabriquée en acier et revêtue d'un traitement électro-zingué, offrant une protection contre la corrosion dans des environnements normaux. Cette vis est conçue pour des applications industrielles variées, notamment dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de la maintenance. Son mode d'entraînement hexagonal permet une manipulation efficace avec des outils standards, facilitant ainsi l'installation et le démontage. Classée 100, cette vis répond à des exigences de résistance spécifiques, garantissant une performance fiable dans des conditions de charge modérées. Le filetage est de type métrique et droit, ce qui assure une compatibilité avec une large gamme de pièces et d'assemblages. Il est important de noter que la galvanisation électrolytique peut entraîner un risque de fragilisation par l'hydrogène, ce qui doit être pris en compte lors de l'utilisation dans des environnements soumis à des contraintes mécaniques élevées. Cette vis est idéale pour les professionnels cherchant des solutions de fixation robustes et conformes aux normes industrielles. Sa conception et ses matériaux en font un choix approprié pour des applications nécessitant à la fois sécurité et durabilité.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 100
Mode d'entraînement Hexagonale
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Classe 100
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 17.5
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
dc 18.2
k 7
L (mm) 30
P 1.25
s 13

La description

La vis de sécurité à tête hexagonale à embase avec stries radiales conforme à la norme DIN 6921 est fabriquée en acier et revêtue d'un traitement électro-zingué, offrant une protection contre la corrosion dans des environnements normaux. Cette vis est conçue pour des applications industrielles variées, notamment dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de la maintenance. Son mode d'entraînement hexagonal permet une manipulation efficace avec des outils standards, facilitant ainsi l'installation et le démontage. Classée 100, cette vis répond à des exigences de résistance spécifiques, garantissant une performance fiable dans des conditions de charge modérées. Le filetage est de type métrique et droit, ce qui assure une compatibilité avec une large gamme de pièces et d'assemblages. Il est important de noter que la galvanisation électrolytique peut entraîner un risque de fragilisation par l'hydrogène, ce qui doit être pris en compte lors de l'utilisation dans des environnements soumis à des contraintes mécaniques élevées. Cette vis est idéale pour les professionnels cherchant des solutions de fixation robustes et conformes aux normes industrielles. Sa conception et ses matériaux en font un choix approprié pour des applications nécessitant à la fois sécurité et durabilité.

Normes

DIN ≈6921

Numéros d'articles

Numéro d'article 04410.080.030
EAN 8715494314862
UBB 500577254054
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.