text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈6921 Acier Brut 100 M6X25


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 100
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Classe 100
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 8.5
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 25
P 1
s 10

Normes

DIN ≈6921

Numéros d'articles

Numéro d'article 04400.060.025
EAN 8715492125811
UBB 952351493665
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.