text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis de sécurité à tête hexagonale à embase avec stries radiales DIN ≈6921 Acier Brut 100 M16X40


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 100
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 40 mm
Marque Fabory
Classe 100
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 103.67
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
dc 31
k 14
L (mm) 40
P 2
s 22

Normes

DIN ≈6921

Numéros d'articles

Numéro d'article 04400.160.040
EAN 8715492126061
UBB 952351496304
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.