text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Scie tronconner metal D28730-QS


Numéro d'article 5U690583
Hauteur 435
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) ['50', '50']
Longueur (m) 520
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 18
Insertion d'outils M14
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 435
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) ['50', '50']
Longueur (m) 520
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 18
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 355
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) ['4000', '4000']

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U690583
EAN 5035048181980
UBB 500705099272
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant D28730-QS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.