text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Scie sauteuse 550W


Numéro d'article 0B192006
Hauteur 185
Course (mm) 20
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) ['50', '50']
Longueur (m) 250
Consommation nominale (W) 550
Poids de la machine (kg) 2
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 185
Course (mm) 20
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) ['50', '50']
Longueur (m) 250
Consommation nominale (W) 550
Poids de la machine (kg) 2
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 85
Nombre de courses au ralenti (1/min) ['650', '3100']
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm) 20
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm) 10
Plage de rotation (°) ['45', '45']

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B192006
EAN 5035048156049
UBB 500652847343
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant DW343K-QS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.