text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Meuleuse 18V 125MM 2X5,0AH


Numéro d'article 7G519731
Tension nominale (V) 18
Longueur (m) 310
Capacité d'accu (Ah) 5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.75
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) ['9000', '9000']
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Longueur (m) 310
Capacité d'accu (Ah) 5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.75
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) ['9000', '9000']
Nombre d'accus fournis 2

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G519731
EAN 5035048665527
UBB 500676021982
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant DCG405P2-QW
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.