text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Meuleuse 1200W 125mm


Numéro d'article 2P503622
Hauteur 80
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) ['50', '50']
Longueur (m) 285
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 1.85
Insertion d'outils M14
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 80
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) ['50', '50']
Longueur (m) 285
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 1.85
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) ['11000', '11000']
Vibration selon EN 60745 (m/s²) 8.3

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P503622
EAN 5035048464557
UBB 500652868380
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant DWE4217-QS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.