text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Clé suisse à six pans creux PB 212.3 RB


Numéro d'article
Largeur de clé (mm)
Tout afficher
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Modèle À angle droit
Longueur du long côté (mm) 71
Longueur du côté court (mm) 20
Marque Pb swiss tools
Poids par pièce (g) 5.5
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 3
Longueur totale (mm) 71
Modèle À angle droit
Longueur du long côté (mm) 71
Longueur du côté court (mm) 20
Marque Pb swiss tools
Poids par pièce (g) 5.5
Code Douanier
Model PB 212 RB
Type Ball End Hex L-Key Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article P0151.030.002
EAN 7610733063789
UBB 500501942030
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant PB 212.3 SY

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.