text.skipToContent text.skipToNavigation

CP7782 8941077820

  1. N° ART 8941077820CHPN
  2. UBB 500619531006
  3. UNSPSC 27112713
  4. N° Article du fabricant 8941077820

Prix par 
-


Emballé par : 1

Couple idéal pour une multiptude d'applications en maintenance générale; Mécanisme fiable et résistant; Outil peu vibrant pour un meilleur confort.

Clé à chocs 1" droite pour la maintenance générale Carré à double retenue : trou + jonc de friction Mécanisme de frappe à marteau basculant Protection en cautchouc sur le carter avant Poignée latérale avec grip en coutchouc Gâchette (interne) progressive et bouton d'inversion (4 positions) en métal Anneau de suspension amovible

Prise d'air (inch) 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2
Taille d'entraînement 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch
Débit de volume max. 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec , 19.2 l/sec
Torque 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm , 2600 Nm