text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Belt Sander 30 x 540mm 12000RPM 0.52kW 1/4 » PT Air Inlet


This beltsander by RED ROOSTER is designed for deburring in narrow and confined spaces. For use in nearly all materials, steel, aluminium, plastics and wood. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Exhaust silenced * Arm adjustable

Numéro d'article RRG-3630RE
Longueur de bande (mm) 540
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service 6.3
Largeur de bande (mm) 30
Entrée d'air côté appareil Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de bande (mm) 540
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service 6.3
Largeur de bande (mm) 30
Entrée d'air côté appareil Autre
Volume d'air requis 618
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 2425.5
Code Douanier

La description

This beltsander by RED ROOSTER is designed for deburring in narrow and confined spaces. For use in nearly all materials, steel, aluminium, plastics and wood. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Exhaust silenced * Arm adjustable

Numéros d'articles

Numéro d'article RRG-3630RE
EAN 8717981064731
UBB 500619065799
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant RRG-3630
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.