text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Ponceuse orbitale à palettes avec aspiration pour DE Plateau 150mm Entrée d'air 1/4 » PT 2.5mm Course 2.5m/s²


This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 2,5mm. * Version with self-created vacuum for dustextraction into a bag.

Numéro d'article RRI-6150-2SVRED
Course (mm) 2.5
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Entrée d'air côté appareil Autre
Emballé par 1

Spécifications

Course (mm) 2.5
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Entrée d'air côté appareil Autre
Volume d'air requis 294
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 780
Code Douanier

La description

This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 2,5mm. * Version with self-created vacuum for dustextraction into a bag.

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-6150-2SVRED
EAN 8717981197200
UBB 500619075699
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant RRI-6150-2SV
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.